20,78 €/ Unitéhors TVA
25,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 160 mm |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Type de poignée | 1-Pack, composante |
Avec protection contre l'impact | Non |
Poids | 133 g |
Matériau | Acier |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur des joues | 51 mm |
Largeur de tête | 16.5 mm |
Hauteur de tête | 9 mm |
Certifié ESD | Non |
Revêtement du surface | Autre |
Testé par le VDE | Non |