Eriks
GEDORE

GEDORE 8120-160 JC Pince à becs plats 160 mm

  • ERIKS:23071929
  • Fabricant:4010886671511
Image 1
Pour travaux de maintien et de cintrage, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Ajouter à la liste

25,41 €/ Unitéhors TVA

30,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non
Avec protection contre l'impact
Non
Poids
170 g
Matériau
Acier
Longueur totale
160 mm
Longueur des joues
51 mm
Largeur de tête
16.5 mm
Hauteur de tête
9 mm
Certifié ESD
Non
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non