28,88 €/ Unitéhors TVA
34,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Plage de l'isolation section | 0.8 - 6 mmk |
Longueur | 160 mm |
Longueur de dénudation réglable | Non |
Profondeur d'entaillage réglable | Oui |
Coupure longitudinalle | Non |
Coupe ronde | Oui |
Coupe de spirale | Non |
Avec coupeur de fil | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Type de poignée | 2 composants |
Avec protection contre l'impact | Non |
Autoréglage | Non |
Longueur des joues | 43.5 mm |
Largeur de tête | 18.5 mm |
Housse de poignée | EV017361 |
Revêtement du surface | Chromé |
Poids | 198 g |
Testé par le VDE | Non |