34,66 €/ Unitéhors TVA
41,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Plage de l'isolation section | 0.2 - 6 mmk |
Longueur | 200 mm |
Longueur de dénudation réglable | Oui |
Profondeur d'entaillage réglable | Non |
Coupure longitudinalle | Non |
Coupe ronde | Oui |
Coupe de spirale | Non |
Avec coupeur de fil | Oui |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Type de poignée | 1-Pack, composante |
Avec protection contre l'impact | Non |
Autoréglage | Non |
Housse de poignée | Sans |
Revêtement du surface | Autre |
Testé par le VDE | Non |