Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 J 6 Pince pour anneaux de retenue internes droite 252-400mm

  • ERIKS:23071650
  • Fabricant:4010886670385
Image 1
Noir, pointes et levier de verrouillage zingués, L'arceau cranté empêche toute ouverture des branches de la pince au-delà de la plage de travail admissible, Un travail en toute sécurité est donc toujours garanti, même pour des positions de montage sans visibilité directe, Goupille de blocage interchangeable, Levier de déclenchement anti-pincements avec crans de prise en main, isolation au trempé de couleur bleue, Usinage de précision, trempé à l'huile et revenu, E-8000 J = Paire de pointes de rechange, Paire de conseils de remplacement disponibles
Ajouter à la liste

115,48 €/ Unitéhors TVA

139,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
575 mm
Plage de serrage
de 252 jusqu'à 400 mm
Forme de la borne
Droit
Approprié pour circlips extérieurs
Non
Goupilles échangeables
Oui
Testé par le VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Avec ressort
Non
Isolé
Oui