115,48 €/ Unitéhors TVA
139,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 565 mm |
Plage de serrage | de 122 jusqu'à 300 mm |
Forme de la borne | Droit |
Approprié pour circlips extérieurs | Non |
Goupilles échangeables | Oui |
Testé par le VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Avec ressort | Non |
Poids | 1836 g |
Isolé | Oui |