Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 41 Pince pour bagues d'observation externe coudées 85-140mm

  • ERIKS:23071642
  • Fabricant:4010886670279
Image 1
DIN 5254 forme B, Avec ressort d'ouverture, Avec protection anti-pincement, Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu
Ajouter à la liste

41,58 €/ Unitéhors TVA

50,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
305 mm
Plage de serrage
de 85 jusqu'à 140 mm
Forme de la borne
À angle droit
Approprié pour circlips extérieurs
Oui
Goupilles échangeables
Non
Testé par le VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Avec ressort
Oui
Poids
563 g
Isolé
Oui