Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 31 Pince pour anneaux de retenue externes coudés 40-100mm

  • ERIKS:23071641
  • Fabricant:4010886670255
Image 1
DIN 5254 forme B, Avec ressort d'ouverture, Avec protection anti-pincement, Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu
Ajouter à la liste

23,10 €/ Unitéhors TVA

27,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
210 mm
Plage de serrage
de 40 jusqu'à 100 mm
Forme de la borne
À angle droit
Approprié pour circlips extérieurs
Oui
Goupilles échangeables
Non
Testé par le VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Avec ressort
Oui
Isolé
Oui