Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 1G Pince pour anneaux de retenue externes, coudée 4-9mm

  • ERIKS:23071627
  • Fabricant:4010886670026
Image 1
Pour circlips Seeger et Benzing, Similaire à DIN 5254 forme A, A 2G = becs droits, Avec ressort d'ouverture et vis de réglage pour butée fixe, Sécurité de montage élevée, une tension excessive des très petits circlips est exclue grâce à la butée fixe
Ajouter à la liste

36,94 €/ Unitéhors TVA

44,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
140 mm
Plage de serrage
de 4 jusqu'à 9 mm
Forme de la borne
Droit
Approprié pour circlips extérieurs
Oui
Goupilles échangeables
Non
Testé par le VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Avec ressort
Oui
Isolé
Oui