Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 11 Pince pour anneaux de retenue externes coudés 12-25mm

  • ERIKS:23071639
  • Fabricant:4010886670231
Image 1
DIN 5254 forme B, Avec ressort d'ouverture, Avec protection anti-pincement, Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu
Ajouter à la liste

19,64 €/ Unitéhors TVA

23,76 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
130 mm
Plage de serrage
de 12 jusqu'à 25 mm
Forme de la borne
À angle droit
Approprié pour circlips extérieurs
Oui
Goupilles échangeables
Non
Testé par le VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Avec ressort
Oui
Isolé
Oui