Eriks
GEDORE

GEDORE 7571-01 Clé dynamométrique DREMOMETER DX A + S 3/4" 520-1000Nm

  • ERIKS:11894737
  • Fabricant:4002805927427
Image 1
DRÉMOMÈTRES fixes pour la production en série, Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Double échelle, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Fonctionnement sans erreur-pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2, Économie d'énergie grâce à l'utilisation de tubes d'extension optionnels, Si un réglage fixe en usine est nécessaire, veuillez indiquer la valeur N·m lors de la commande (prix sur demande)
Ajouter à la liste

1 821,71 €/ Unitéhors TVA

2 204,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4" in
Longueur totale
800 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Adapté à une rallonge
Oui
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
35 mm
Largeur de tête
45 mm
Dimension raccord
20 mm
Poids
5600 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non