Eriks
GEDORE

GEDORE 756-00 Tournevis dynamométrique type QSN

  • ERIKS:23071312
  • Fabricant:4002805922118
Image 1
Tournevis à couple réglable avec échelle, Douille hexagonale 1/4" pour embouts 1/4"-C 6,3, Avec embrayage à glissement pour un serrage contrôlé à droite et à gauche, Il n'est pas possible de serrer la vis, Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789, Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area), Modèles N° QSN600 FH + QSN900 FH avec poignée transversale supplémentaire
Ajouter à la liste

355,27 €/ Unitéhors TVA

429,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Couple de serrage
de 0.05 jusqu'à 4 Nm
Longueur totale
159 mm
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Non
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
124 g
Feature EF015206_P1
6 %
Testé par le VDE
Non