194,93 €/ Unitéhors TVA
235,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1/4" in |
Couple de serrage | de 25 jusqu'à 136 Nm |
Longueur totale | 137 mm |
Modèle de tournevis | Oui |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Électronique | Non |
Poids | 325 g |
Feature EF015206_P1 | 6 % |
Testé par le VDE | Non |