Eriks
GEDORE

GEDORE 755-04 Tournevis dynamométrique type TLS

  • ERIKS:11894573
  • Fabricant:4002805921630
Image 1
Tournevis à couple réglable pour montage en série, Douille hexagonale 1/4" pour embouts 1/4"-C 6,3, Avec embrayage à glissement pour un serrage contrôlé à droite et à gauche, Il n'est pas possible de serrer la vis, Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789, écart admissible de +/- 6 %, Travail sans fatigue grâce à une poignée ergonomique, Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test, Si un réglage fixe en usine est nécessaire, veuillez indiquer la valeur N·m lors de la commande (prix sur demande), Modèle N° TLS1360 FH BLUE avec poignée transversale supplémentaire, Livraison dans une boîte en carton stable
Ajouter à la liste

166,88 €/ Unitéhors TVA

201,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Couple de serrage
de 0.5 jusqu'à 4 Nm
Longueur totale
127 mm
Modèle de tournevis
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Non
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
280 g
Feature EF015206_P1
6 %
Testé par le VDE
Non