Eriks
GEDORE

GEDORE 754-02 Cliquet enfichable 1/2" à droite

  • ERIKS:23903901
  • Fabricant:4002805754023
Image 1
En combinaison avec le DREMOMÈTRE pour un serrage contrôlé des vis, Cliquets à enfiler robustes et faciles à utiliser, Avec un entraînement carré de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", Modèles pour la conduite à droite (N° 754-00 à -06), Modèles pour conduite à gauche (N° 754-11 à -16), En acier au chrome vanadium, Charge continue max. du carré conducteur selon DIN EN ISO 6789 ou charge max. de l'empreinte
Ajouter à la liste

136,78 €/ Unitéhors TVA

165,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Poids
350 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
12.5 mm
Porte douille
Oui
Porte embouts
Non
Réversible
Non
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Hauteur
46 mm
Avec poignée
Non
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
7.5 °
Feature EF015196_
Non
Feature EF015197_
Non
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non