Eriks
GEDORE

GEDORE 7418-04 Cliquet réversible 3/4" SE 14x18

  • ERIKS:23071522
  • Fabricant:4002805748046
Image 1
Pour résoudre des problèmes de montage difficiles, Enregistrement SE 14x18, Angle de pivotement de retour 7°, Capacité de charge continue de 1/2" à 340 N-m, Capacité de charge continue de 3/4" à 400 N-m
Ajouter à la liste

121,09 €/ Unitéhors TVA

146,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4" in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Poids
790 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
20 mm
Porte douille
Oui
Porte embouts
Non
Réversible
Oui
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Hauteur
35.5 mm
Avec poignée
Non
Feature EF015213_
Oui
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
7 °
Feature EF015196_
Oui
Feature EF015197_
Non
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non