87,86 €/ Unitéhors TVA
106,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1/2" in |
Cardan | Non |
Exécution traversante | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 176 g |
Matériau | Acier |
Dimension raccord | 12.5 mm |
Porte douille | Oui |
Porte embouts | Non |
Réversible | Oui |
Antidéflagrant | Non |
Antimagnétique | Non |
Cliquet de chantier | Non |
Hauteur | 24.2 mm |
Avec poignée | Non |
Feature EF015213_ | Oui |
Feature EF015214_ | Non |
Angle d'articulation | 5 ° |
Feature EF015196_ | Non |
Feature EF015197_ | Non |
Feature EF016213_ | Non |
Feature EF016214_ | Non |
Testé par le VDE | Non |