Eriks
GEDORE

GEDORE 711 Étrier numérique

  • ERIKS:23141589
  • Fabricant:4010886655009
Image 1
Stainless steel, hardened, Switchable from millimetres to inches, Data output (mini-USB), Measurement beak finely smoothed and lapped, In sturdy plastic case
Ajouter à la liste

147,27 €/ Unitéhors TVA

178,20 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
711
Type
Digital Caliper
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 150 mm
Précision
0.01 mm
Affichage numérique
Oui
Mesure de profondeur
Oui
Matériau
Acier inoxydable
Échange de données
Oui
Modèle
Métrique/inch
Revêtement du surface
Autre
Feature EFI01836_INH
de 0 jusqu'à 6 in
Feature EF015046_
Coulisseau
Longueur
230 mm
Graduation métrique
Oui
Graduation impériale
Oui