Eriks
GEDORE

GEDORE 7 XL-080 Jeu de clés mixtes extra longues 8 pcs 8-19 mm

  • ERIKS:23068717
  • Fabricant:4010886610480
Image 1
Avec la même largeur, Tige extra longue pour une utilisation en profondeur et un couple plus élevé, Des mâchoires fines et des murs de mâchoires élancés rendent la clé plus légère dans l'ensemble, Anneau coudé à 15°, avec profil UD-pour une transmission de puissance en douceur, Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
Ajouter à la liste

116,46 €/ Unitéhors TVA

140,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de clés polygonale
0
Feature EF014980_
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de clés plates à couronne
8
Feature EF014982_
0
Feature EF014981_
0
Nombre de clefs à deux têtes
0
Nombre de clefs à tête pivotante
0
Nombre total d'outils
8
Revêtement du surface
Chromé
Emballage
Boîte