Eriks
GEDORE

GEDORE 7 UR 9 Clé à fourche avec cliquet à anneau, réversible

  • ERIKS:23067424
  • Fabricant:4010886889343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tête polygonale contre-coudée à 13°, Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide, Aspect antireflet grâce à un chromage mat, insert de verrouillage et rochet traités au phosphate de manganèse, Transmission dun couple élevé
Ajouter à la liste

22,02 €/ Unitéhors TVA

26,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7 UR
Type
Open-end wrench with reversible ring ratchet
Nombre de clés polygonale
0
Feature EF014980_
1
Nombre de clés à douille
0
Nombre de clés plates à couronne
0
Feature EF014982_
1
Feature EF014981_
0
Nombre de clefs à deux têtes
0
Nombre de clefs à tête pivotante
0
Nombre total d'outils
1
Revêtement du surface
Chromé
Traitement de surface
Aspect non réfléchissant grâce au chromage mat