Eriks
GEDORE

GEDORE 7 UR-005 Jeu de clés à cliquet combiné, 5 pièces

  • ERIKS:12225046
  • Fabricant:4010886895887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tête polygonale contre-coudée à 13°, réversible, Profil UD, Transmission importante du couple, Dimensions: 275 x 150 x 42 mm
Ajouter à la liste

144,83 €/ jeuhors TVA

175,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7 UR
Type
Combination Ratchet Wrench Set
Nombre de clés polygonale
0
Feature EF014980_
5
Nombre de clés à douille
0
Nombre de clés plates à couronne
0
Feature EF014982_
5
Feature EF014981_
0
Nombre de clefs à deux têtes
0
Nombre de clefs à tête pivotante
0
Nombre total d'outils
5
Taille de l'outil de serrage
de 8 jusqu'à 19 mm
Revêtement du surface
Finition mate
Emballage
Boîte en matière synthétique