Eriks
GEDORE

GEDORE 7 RA-6,3 Adaptateur 1/4" 4ct, 10 mm pour 7 R / 7 UR

  • ERIKS:12510373
  • Fabricant:4010886894958
Image 1
Avec déclenchement par poussoir, résistant à l'usure, phosphaté au manganèse, Anneau à rotation rapide pour un desserrage ou un serrage rapide, Maintient sûr de l'adaptateur dans le cliquet grâce à un circlip, Corps chromé
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Adaptateur douille 10mm 4-p 1/4''

Adaptateur douille 10mm 4-p 1/4''

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Réduction à
1/4"
Finition ôté outil
Hexagonal (mâle)
Dimension de raccordement ôté outil
Autre
Dimension de raccordement ôté outil
10 mm
Finition ôté clé à douille
Carré (mâle)
Dimension de raccordement ôté clé à douille
6.3 mm
Longueur
18 mm
Revêtement du surface
Chromé
Feature EF014932_
Non