Eriks
GEDORE

GEDORE 7-012 Jeu de clés mixtes 12 pcs. profil UD 10-32 mm

  • ERIKS:23068847
  • Fabricant:4010886609316
Image 1
Composition pratique, Avec la même largeur, Anneau coudé à 15°, avec profil UD-pour une transmission de puissance en douceur, Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Forgé à chaud, Aspect antireflet grâce à un chromage mat, Une qualité industrielle élevée pour une forte sollicitation continue, soigneusement forgée et traitée professionnellement, Grande rigidité en flexion-ne se brise pas et ne se fissure pas en cas de surcharge, ce qui réduit le risque de blessure, La surcharge est indiquée par la déformation
Ajouter à la liste

167,46 €/ Unitéhors TVA

202,63 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de clés polygonale
0
Feature EF014980_
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de clés plates à couronne
12
Feature EF014982_
0
Feature EF014981_
0
Nombre de clefs à deux têtes
0
Nombre de clefs à tête pivotante
0
Nombre total d'outils
12
Revêtement du surface
Chromé
Emballage
Boîte