Eriks
GEDORE

GEDORE 699 Porte-embout 1/4" skt

  • ERIKS:23081272
  • Fabricant:4010886653869
Image 1
Hexagon drive as per DIN 3126-E 6.3 (1/4) and hex recess drive as per DIN 3126-D 6.3 (1/4), With magnetic holder, Chrome-plated, With magnetic holder
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Magnétique
Oui
Tête de changement rapide
Non
Taille de l'entraînement (bit)
1/4"
Taille de l'entraînement (bit)
6.3 mm
Taille de l'entraînement (machine)
1/4"
Taille de l'entraînement (machine)
6.3 mm
Longueur
60 mm