Eriks
GEDORE

GEDORE 690 PZD 3 L S-010 Tournevis à embout cruciforme 1/4" PZ 3 L

  • ERIKS:23081270
  • Fabricant:4010886140499
Image 1
Pour le fonctionnement manuel et les tournevis électriques et pneumatiques, Conception selon la norme DIN ISO 2351-2, pointe selon la norme DIN ISO 8764-1 PZ, Avec entraînement hexagonal externe selon la norme DIN ISO 1173, Packs d'avantages de 10 pièces
Ajouter à la liste

12,97 €/ Unitéhors TVA

15,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de bits total
10
Nombre de bits PH
0
Nombre de bits PZ
10
Nombre de bits Tor
0
Nombre de bits TriWing
0
Nombre de bits à rainure
0
Nombre de bits heagonals intérieur
0
Nombre de bits double trous
0
Avec fiation par aimant
Non
Longueur totale
50 mm
Nombre d’embouts quatre pans mâles
0
Avec cliquet de mèche
Non
Avec poignée
Non
Emballage
Sans