Eriks
GEDORE

GEDORE 687 TX T15 S-010 Embout de tournevis 1/4" femelle TX T15

  • ERIKS:23081255
  • Fabricant:4010886140260
Image 1
Pour le fonctionnement manuel et les tournevis électriques et pneumatiques, Avec entraînement hexagonal externe selon la norme DIN ISO 1173, Packs d'avantages de 10 pièces
Ajouter à la liste

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de bits total
10
Nombre de bits PH
0
Nombre de bits PZ
0
Nombre de bits Tor
10
Nombre de bits TriWing
0
Nombre de bits à rainure
0
Nombre de bits heagonals intérieur
0
Nombre de bits double trous
0
Avec fiation par aimant
Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles
0
Avec cliquet de mèche
Non
Avec poignée
Non
Emballage
Sans