51,01 €/ Unitéhors TVA
61,72 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 666-042 |
Type | Torsion Bit Set |
Nombre de bits total | 42 |
Nombre de bits PH | 8 |
Nombre de bits PZ | 8 |
Nombre de bits Tor | 6 |
Nombre de bits heagonals intérieur | 3 |
Avec fiation par aimant | Oui |
Exécution en kit | Jeu d'embouts de torsion 42 pièces SL+PR+PH+PZ+TX |
Longueur totale | 190 mm |
Hauteur | 45 mm |
Largeur | 120 mm |
Poids | 678 g |