Eriks
GEDORE

GEDORE 666-032-A Bit-Box Allround 32 pièces

  • ERIKS:14444682
  • Fabricant:4010886948699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Porte-embout 1/4" avec système auto-serrant, Made in Germany, Made in Germany
Ajouter à la liste

26,40 €/ jeuhors TVA

31,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
666
Type
Bit Box
Nombre de bits total
32
Nombre de bits PH
6
Nombre de bits PZ
7
Nombre de bits Tor
10
Exécution en kit
4,5 (1x), 5,5 (2x), 6,5 (1x), PH 1 (2x), PH 2 (3x), PH 3 (1x), PZ 1 (2x), PZ 2 (4x), PZ 3 (1x), TX T10 (1x), T15 (1x), T20 (2x), T25 (3x), T30 (2x), T40 (1x), 3 (1x), 4 (1x), 5 (1x), 6 (1x), adaptateur 1/4"-1/4"
Longueur totale
100 mm
Avec cliquet de mèche
Non
Emballage
Box
Hauteur
36 mm
Largeur
70 mm
Poids
246 g