Eriks
GEDORE

GEDORE 626 8X9 Clé à douille double, solide, hexagonale 8x9 mm

  • ERIKS:23066322
  • Fabricant:4010886652527
Image 1
Avec tige hexagonale, Avec des trous traversants pour le fonctionnement avec une clé à fourche ou un axe rotatif (N° 626 S / N° 26 RS-626 S), Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

9,88 €/ Unitéhors TVA

11,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
110 mm
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Perpendiculaire
Non
Profondeur de clé, petit format
7 mm
Profondeur de clé, grand format
8 mm
Largeur de tête, petit format
12 mm
Largeur de tête, grand format
13 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé