21,12 €/ Unitéhors TVA
25,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 155 mm |
Approprié pour vis à métau heagonale | Oui |
Perpendiculaire | Non |
Profondeur de clé, petit format | 13 mm |
Profondeur de clé, grand format | 14 mm |
Largeur de tête, petit format | 22 mm |
Largeur de tête, grand format | 23 mm |
Adapté à une broche rotative | Oui |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Chromé |