Eriks
GEDORE

GEDORE 626 14X15 Clé à douille double, solide, hexagonale 14x15 mm

  • ERIKS:23066325
  • Fabricant:4010886652572
Image 1
Avec tige hexagonale, Avec des trous traversants pour le fonctionnement avec une clé à fourche ou un axe rotatif (N° 626 S / N° 26 RS-626 S), Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
145 mm
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Perpendiculaire
Non
Profondeur de clé, petit format
11.5 mm
Profondeur de clé, grand format
13 mm
Largeur de tête, petit format
20 mm
Largeur de tête, grand format
21 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé