Eriks
GEDORE

GEDORE 626 12X13 Clé à douille double, solide, hexagonale 12x13 mm

  • ERIKS:23066324
  • Fabricant:4010886652541
Image 1
Avec tige hexagonale, Avec des trous traversants pour le fonctionnement avec une clé à fourche ou un axe rotatif (N° 626 S / N° 26 RS-626 S), Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

12,36 €/ Unitéhors TVA

14,96 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
140 mm
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Perpendiculaire
Non
Profondeur de clé, petit format
10.5 mm
Profondeur de clé, grand format
11 mm
Largeur de tête, petit format
17 mm
Largeur de tête, grand format
19 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé