11,14 €/ Unitéhors TVA
13,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 120 mm |
Approprié pour vis à métau heagonale | Oui |
Perpendiculaire | Non |
Profondeur de clé, petit format | 9 mm |
Profondeur de clé, grand format | 9.5 mm |
Largeur de tête, petit format | 15 mm |
Largeur de tête, grand format | 16 mm |
Adapté à une broche rotative | Oui |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Chromé |