Eriks
GEDORE

GEDORE 622 H-750 Marteau en cuivre ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23075747
  • Fabricant:4010883867245
Image 1
Manche en hickory DIN 511, avec manchon de protection trempé, long, Manche de rechange E 600 H / E 609 H, Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie, Egalement disponible en version lourde de 5 kg
Ajouter à la liste

98,99 €/ Unitéhors TVA

119,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
750 g
Longueur
350 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau en cuivre
Poids de la tête
750 g
Feature EF015049_
Oui
Poids total
1120 g