Eriks
GEDORE

GEDORE 622 H-1000 Marteau en cuivre ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23075749
  • Fabricant:4010883867269
Image 1
Manche en hickory DIN 511, avec manchon de protection trempé, long, Manche de rechange E 600 H / E 609 H, Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie, Egalement disponible en version lourde de 5 kg
Ajouter à la liste

123,74 €/ Unitéhors TVA

149,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
1000 g
Longueur
360 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau en cuivre
Poids de la tête
1000 g
Feature EF015049_
Oui
Poids total
1468 g