Eriks
GEDORE

GEDORE 620 E-1250 Maillet ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:11895073
  • Fabricant:4010883888707
Image 1
Manche à simple courbure en frêne (E 620 E) ou en hickory (E 620 H) conforme DIN 5135, Tête et manche ne font quun, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois, Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie
Ajouter à la liste

30,94 €/ Unitéhors TVA

37,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
1250 g
Longueur
2065 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
1250 g
Feature EF015049_
Oui
Poids total
1490 g