Eriks
GEDORE

GEDORE 62 P 24 Clé à fourche unique, réglable 24".

  • ERIKS:23286567
  • Fabricant:4010886636084
Image 1
Swedish pattern, roller with left hand thread, Sturdy industrial design, Sizes 6"-18" = ISO 6787, jaw position 15°, Size 24" = ISO 6787, jaw position 22.5°
Ajouter à la liste

230,66 €/ Unitéhors TVA

279,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
605 mm
Ouverture de clé max.
63 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
3358 g
Feature EF014934_DD
15 °
Feature EF014933_
Oui
Revêtement du surface
EV013317
Testé par le VDE
Non