Eriks
GEDORE

GEDORE 609 H-6-90 Marteau de forgeron ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23076363
  • Fabricant:4010883867405
Image 1
Tête et manche ne font quun, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois, Fixation du manche ROTBAND-PLUS, sécurité élevée, grande longévité, rapport qualité-prix optimal, Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie
Ajouter à la liste

129,93 €/ Unitéhors TVA

157,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
6000 g
Longueur
915 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Autre
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
6000 g
Feature EF015049_
Oui
Poids total
6903 g