Eriks
GEDORE

GEDORE 609 H-3 Marteau de forgeron ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:11895065
  • Fabricant:4010883867320
Image 1
Tête et manche ne font quun, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois, Fixation du manche ROTBAND-PLUS, sécurité élevée, grande longévité, rapport qualité-prix optimal, Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie
Ajouter à la liste

74,25 €/ Unitéhors TVA

89,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
3000 g
Longueur
605 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Autre
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
3000 g
Feature EF015049_
Oui
Poids total
3735 g