Eriks
GEDORE

GEDORE 600 IH-300 Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23075463
  • Fabricant:4010883858403
Image 1
Bordures du talon revenues par induction, Manche en hickory à double courbure conforme DIN 5111, avec manchon de protection trempé extralong, Tête et manche ne font quun, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois, Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie
Ajouter à la liste

27,06 €/ Unitéhors TVA

32,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
300 g
Longueur
300 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau de serrurier
Antimagnétique
Non
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
300 g
Magnétique
Non
Pointe échangeable
Non
Feature EF015048_
Non
Feature EF015049_
Oui
Feature EF015050_
Non
Poids total
502 g