Eriks
GEDORE

GEDORE 600 E-600 Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23075421
  • Fabricant:4010883858236
Image 1
With contoured ash (E 600 E) or hickory (E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve, Doubly contoured ash handle DIN 5111 with extra long, hardened steel handle protective sleeve, ROTBAND-PLUS handle attachment, high safety, long life
Ajouter à la liste

25,98 €/ Unitéhors TVA

31,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
600 g
Longueur
335 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau de serrurier
Antimagnétique
Non
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
600 g
Magnétique
Non
Pointe échangeable
Non
Feature EF015048_
Non
Feature EF015049_
Oui
Feature EF015050_
Non
Poids total
841 g