Eriks
GEDORE

GEDORE 600 E-300 Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23075418
  • Fabricant:4010883858199
Image 1
With contoured ash (E 600 E) or hickory (E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve, The tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and the handle into one unit, ROTBAND-PLUS handle attachment, high safety, long life
Ajouter à la liste

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
300 g
Longueur
305 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau de serrurier
Antimagnétique
Non
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
300 g
Magnétique
Non
Pointe échangeable
Non
Feature EF015048_
Non
Feature EF015049_
Oui
Feature EF015050_
Non
Poids total
502 g