Eriks
GEDORE

GEDORE 60 S 6 C Clé à fourche, réglable, chromée

  • ERIKS:12510430
  • Fabricant:4010886933602
Image 1
Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche, Avec graduation de réglage, Avec réglage de l'échelle
Ajouter à la liste

17,16 €/ Unitéhors TVA

20,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
150 mm
Ouverture de clé max.
20 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
180 g
Feature EF014934_DD
15 °
Feature EF014933_
Oui
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non