Eriks
GEDORE

GEDORE 60 CP 8 Clé à fourche, réglable 8".

  • ERIKS:23069307
  • Fabricant:4010886638101
Image 1
Swedish pattern, roller with left hand thread, Swedish pattern, roller with left hand thread, With adjusting scale
Ajouter à la liste

19,45 €/ Unitéhors TVA

23,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
202 mm
Ouverture de clé max.
25 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
276 g
Feature EF014934_DD
15 °
Feature EF014933_
Oui
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non