Eriks
GEDORE

GEDORE 60 CP 10 Clé à fourche, réglable de 10".

  • ERIKS:23069308
  • Fabricant:4010886638118
Image 1
Swedish pattern, roller with left hand thread, Swedish pattern, roller with left hand thread, With adjusting scale
Ajouter à la liste

21,12 €/ Unitéhors TVA

25,56 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
252 mm
Ouverture de clé max.
30 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
388 g
Feature EF014934_DD
15 °
Feature EF014933_
Oui
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non