Eriks
GEDORE

GEDORE 4611 Détecteurs de tension

  • ERIKS:23080544
  • Fabricant:4010886669860
Image 1
Avec câble et pince crocodile, Avec câble et pince crocodile
Ajouter à la liste

6,98 €/ Unitéhors TVA

8,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Reconnaissance de tension sans contact
Non
Mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
Éclairage d'arrière-plan de l'affichage LC
Non
Type d'essai
2 pôles
Affichage de tension
Lampe à effluves
Charge connectable
Non
Indication d'ordre du phases
0
Indication de phase unipolaire
Non
Protection de pointe de mesure
Non
Éclairage de station de mesure
Non
Alimentation
De l'objet d'essai (sans batterie)
Catégorie de cercles de mesure
Sans
Longueur
115 mm
Longueur de lame
55 mm
Largeur de lame
3 mm
Utilisable en cas de précipitations
Non