10,78 €/ Unitéhors TVA
13,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 3 m |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Plastique |
Largeur du ruban, de la cassette | 13 mm |
A double face | Non |
Enroulement automatique | Oui |
Graduation métrique | Oui |
Graduation impériale | Non |
Affichage numérique | Non |
Avec frein | Oui |
Poids | 128 g |