Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 16 in |
Longueur totale | 376.5 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 0.5 Nm |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Non |
Poids | 700 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |
Testé par le VDE | Non |