4,28 €/ Unitéhors TVA
5,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Tête sphérique | Oui |
Longueur de lame | 33 mm |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Ouverture de clé | 5 mm |
Longueur totale | 165 mm |
Avec tête sphérique | Oui |
Feature EF011317_ | Non |
Matériau de la poignée | Autre |
Testé par le VDE | Non |