3,74 €/ Unitéhors TVA
4,53 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Tête sphérique | Oui |
Longueur de lame | 29 mm |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Ouverture de clé | 4 mm |
Longueur totale | 144 mm |
Avec tête sphérique | Oui |
Feature EF011317_ | Non |
Matériau de la poignée | Autre |
Testé par le VDE | Non |